Legrand - Inter-sectionneur Vistop - 32A - 4P - cde lat - poignée rouge/plastron jaune - 022307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060223076
Réf. Sonepar
00001022307
Réf. Fournisseur
022307
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
tension de fonctionnement normale:
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
32 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
32 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
17 kW
puissance de commutation à 400 V:
17 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P à commande latérale droite - 5 modules + 3,5 modules Raccordement par borne à cage 16mm² Poignée rouge/plastron jaune - Possibilité de commande extérieure avec référence 022734 Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques Version plastronnable - Commande latérale directe à droite, livrée avec :- joint assurant le maintien de l'IP55 de l'enveloppe- visseries- gabarit de perçage autocollant- axe de prolongement 30mm à 170mm, pour réalisation d'une commande extérieure
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...