Legrand - INTER VR CONNECTE AVC N MOS - 077706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971016019
Réf. Sonepar
00001101601
Réf. Fournisseur
077706
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
Puissance de coupure max.:
500 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
2 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP41