Legrand - Interface BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules - 002693

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interface BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970607768

Réf. Sonepar

00001060778

Réf. Fournisseur

002693

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Oui

grandeur d'entrée de courant:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interface binaire modulaire BUS KNX 4 entrées contacts binaires pour interfaçage entre des boutons poussoirs ou interrupteurs conventionnels et le système KNX ou pour le couplage de signaux - 2 modules