Legrand - Interface de communication modulaire EMS CX3 et RS485 - 1 module - 414940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414970805591
Réf. Sonepar
00001080559
Réf. Fournisseur
414940
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
115200 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Interface de communication EMS CX³/RS485 Consommation en 12V= : 0,344W - 28,7mA 1 module Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).