Legrand - Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 500mm - hauteur 200mm - 047705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
hauteur - 200 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060477059
Réf. Sonepar
00001047705
Réf. Fournisseur
047705
Marque
Legrand
modèle:
passage de câbles
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
hauteur:
200 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7012
Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 500mm et hauteur 200mm - livrée avec balai d'étanchéité - couvercle réversible avec prédécoupe
Les Atouts de l'article:
Interface de liaison - hauteur 200mm Pour armoire Altis métal profondeur 500mm Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câble Couvercle réversible avec prédécoupe assurant une finition soignée Livrée avec balai d'étanchéité
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Interface de liaison - hauteur 200mm Pour armoire Altis métal profondeur 500mm Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câble Couvercle réversible avec prédécoupe assurant une finition soignée Livrée avec balai d'étanchéité
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



