Legrand - Interface modulaire électronique pour DPX3 S2 et Sg MODBUS RS485 - 24V~ et 24V= - 421075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064210751
Réf. Sonepar
00001421075
Réf. Fournisseur
421075
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
19200 Bd
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Interface de communication MODBUS sur RS485 Toutes les informations gérées par la carte électronique du disjoncteur seront partagées sur le réseau MODBUS Liaison RS485 (2 fils) Alimentation : 24V~ ou 24V= Dimensions : 1 module DIN
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.


