Legrand - Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire - Noir - 091174

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Non

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060911744

Réf. Sonepar

00001091174

Réf. Fournisseur

091174

Marque

Legrand

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

matériau:

plastique

avec isolation de protection:

Oui

couleur:

noir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

50 mm

profondeur:

32 mm

Interrupteur rond pour commande au pied de lampadaire - 2A 250V~ - livré avec étiquette avec Gencod - noir

Les Atouts de l'article:

Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~ Pour commande de lampadaire- Ø65mm- Coupure unipolaire - Etiquette avec Gencod Format rond Pour appareils de classe II Noir