Legrand - INTERRUPTEUR A BADGE RFID BLANC - 572253

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065722536

Réf. Sonepar

00001572253

Réf. Fournisseur

572253

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

47...63 Hz

puissance de commutation:

0...0.25 W

type de fixation:

fixation avec vis