Legrand - Interrupteur à badge RFID Céliane 230V - 50/60Hz - CM0012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - universel
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972441421
Réf. Sonepar
00001244142
Réf. Fournisseur
CM0012
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
universel
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
0.25 A
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...12 W
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue En multiposte, se monte en entraxe 71mm Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56MHz Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.




