Legrand - Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz - 067564

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060675646

Réf. Sonepar

00001067564

Réf. Fournisseur

067564

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

47...63 Hz

puissance de commutation:

0...0.25 W

type de fixation:

fixation avec vis

Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz pour badge équipé d'une puce 13,56MHz avec temporisation de 30 secondes après le retrait du badge - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Alimentation 230V - 50Hz à 60Hz
Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56MHz
Interrupteur à badge RFID Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables