Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir - 040194


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bascule/rocker
type de charge - charge inductive
couleur - noir
puissance - 500...500 W
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060401948
Réf. Sonepar
00001040194
Réf. Fournisseur
040194
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
interrupteur pour câble souple
type de commande:
bascule/rocker
type de charge:
charge inductive
couleur:
noir
puissance:
500...500 W
tension nominale:
250 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
courant nominal:
2 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Noir
Vrac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables