Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire -noir - 040189

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire -noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur pour câble souple

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de charge - charge inductive

  • couleur - noir

  • puissance - 500...500 W

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060401894

Réf. Sonepar

00001040189

Réf. Fournisseur

040189

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

interrupteur pour câble souple

type de commande:

bascule/rocker

type de charge:

charge inductive

couleur:

noir

puissance:

500...500 W

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

courant nominal:

2 A

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire pour appareils de classe II - noir - vrac

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à bascule - 2A - 250V~ Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Noir Vrac