Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche couleur + coupure bipolaire - vieil or - 040193

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche couleur + coupure bipolaire - vieil or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur pour câble souple

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de charge - charge inductive

  • couleur - blanc

  • puissance - 500...500 W

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060401931

Réf. Sonepar

00001040193

Réf. Fournisseur

040193

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

interrupteur pour câble souple

type de commande:

bascule/rocker

type de charge:

charge inductive

couleur:

blanc

puissance:

500...500 W

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

courant nominal:

2 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire pour appareils de classe II - vieil or - vrac

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à bascule - 2A - 250V~ Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Vieil or Vrac