Legrand - Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche luminescente et coupure bipolaire - blanc - 040187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bascule/rocker
type de charge - charge inductive
couleur - blanc
puissance - 500...500 W
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060401870
Réf. Sonepar
00001040187
Réf. Fournisseur
040187
Marque
Legrand
modèle:
interrupteur pour câble souple
type de commande:
bascule/rocker
type de charge:
charge inductive
couleur:
blanc
puissance:
500...500 W
tension nominale:
250 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
courant nominal:
2 A
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à bascule - 2A - 250V~ Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Blanc Vrac


