Legrand - Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54 - 077874

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060778743

Réf. Sonepar

00001077874

Réf. Fournisseur

077874

Marque

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

clé

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

chrome

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

6 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

78 mm

profondeur d'encastrement:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

chrome

Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ 1 contact bipolaire Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à clé 2 positions Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc IK10 - IP54 - 1 contact bipolaire - 6A - 250V~ Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.