Legrand - Interrupteur à clé Ronis 2 positions Plexo composable gris - 069534L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - clé
mode de pose - autre
couleur - gris
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971878440
Réf. Sonepar
00001187844
Réf. Fournisseur
069534L
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
clé
mode de pose:
autre
couleur:
gris
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7046
zone de texte/surface d'inscription:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
69 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
gris
Les Atouts de l'article:
Interrupteur 6A - Connexion par vis Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.