Legrand - Interrupteur à effleurement avec neutre Céliane 1000W - 067049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - autre
mode de pose - encastré
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 4.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060670498
Réf. Sonepar
00001067049
Réf. Fournisseur
067049
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
4.1 A
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
1000...1000 W
type de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteur et va-et-vient à effleurement Céliane avec neutre 1000W- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur
Possibilité d'associer jusqu'à 5 commandes à effleurement
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables