Legrand - Interrupteur à extinction automatique Céliane Intuition - Graphite - 099521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 150 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970467492
Réf. Sonepar
00001046749
Réf. Fournisseur
099521
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
120...120 °
Puissance de coupure max.:
150 W
couleur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
5 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
luminosité de déclenchement:
0...0 lx
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
0.05 A
courant de veille:
0.05 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
45.5 mm
profondeur d'encastrement:
33.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Champ de détection : 120°- Portée de détection : 8 m
Compatible avec toutes les lampes :- - 12-150 W : incandescent et halogène 230 V- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
Possibilité de mixer tous types de lampes sur un même circuit
Produit monté sur son support et son enjoliveur Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables