Legrand - Interrupteur connecté Mosaic blanc, sans neutre, vocal, app smartphone, LED. - 077703L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.85 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mosaic with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972945943
Réf. Sonepar
00001294594
Réf. Fournisseur
077703L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
0.85 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur connecté sans neutre 5VA - 200VA, fourni avec un compensateur pour une compatibilité accrue avec les LED Commande vocale et contrôle à distance via l'application Home + Control, compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit Installation encastrée facile dans une boîte standard profondeur 40mm, avec fixation par vis et borne à vis pour un raccordement sécurisé Possibilité d'association avec des interrupteurs sans fils ou sans pile, ainsi qu'avec des boutons-poussoirs mécaniques pour une flexibilité maximale Design esthétique et finition brillante, parfaitement intégré à la gamme Mosaic pour une harmonie visuelle avec les autres appareillages
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.