Legrand - Interrupteur connecté pour volet roulant Céliane with Netatmo - blanc - 100064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971868120
Réf. Sonepar
00001186812
Réf. Fournisseur
100064
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
2 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.


