Legrand - Interrupteur connecté sans Neutre Plexo with Netatmo composable gris - 069875L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414971884243

Réf. Sonepar

00001188424

Réf. Fournisseur

069875L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

0.55 A

composition:

élément de commande

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

5...125 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur filaire connecté option variation sans Neutre étanche Plexo with Netatmo IP55 - 5W à 125W LED et compensateur - à équiper de support plaque ou boîtier saillie gris

Les Atouts de l'article:

Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateur Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel Gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.