Legrand - Interrupteur crépusculaire étanche Plexo composable IP55 gris - 069517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à ouverture
luminosité d'allumage - 0.5...1500 lx
luminosité de coupure - 0.5...1500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 5.6 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060695170
Réf. Sonepar
00001069517
Réf. Fournisseur
069517
Marque
Legrand
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à ouverture
luminosité d'allumage:
0.5...1500 lx
luminosité de coupure:
0.5...1500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
5.6 A
déclenchement retardé:
45 s
enclenchement retardé:
45 s
Puissance de coupure max.:
1400 W
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
température de fonctionnement:
-5...40 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur:
64 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie IP55 - IK07 Bornes à vis Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400W incandescent - 400VA fluo Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.





