Legrand - Interrupteur crépusculaire Plexo composable neutre - 069517L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...1500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 8 A
Puissance de coupure max. - 1840 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971878099
Réf. Sonepar
00001187809
Réf. Fournisseur
069517L
Réf. Commerciale
Legrand
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
2...1500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
8 A
Puissance de coupure max.:
1840 W
puissance max. de commutation LED:
150 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
autre
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-5...40 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
avec interface DALI:
Non
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
38.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules Permet la commande de lampes :- LEDs : 150VA - Fluocompacts : 500VA - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500VA- Halogènes 230V, incandescent : 1400W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.