Legrand - Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2modules blanc antimicrobien - 078705

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2modules blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060787059

Réf. Sonepar

00001078705

Réf. Fournisseur

078705

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

Interrupteur de volets roulants pour commande directe montée, descente et arrêt jusqu'à 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de volets roulants Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface Repérage des bornes facilitant le câblage Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.