Legrand - Interrupteur de volets roulants pour moulure Appareillage Saillie - Blanc - 098982


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 0 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970008732
Réf. Sonepar
00001098982
Réf. Fournisseur
098982
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
0 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie - mécanismes composables Appareillage saillie - mécanismes composables- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs- 250 V~ Livrés bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003