Legrand - Interrupteur differentiel DX3-ID haut-bas vis - 2P 230V 40A B 30mA - 4 modules - 411842

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur differentiel DX3-ID haut-bas vis - 2P 230V 40A B 30mA - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 2

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064118422

Réf. Sonepar

00001411842

Réf. Fournisseur

411842

Réf. Commerciale

Legrand

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

2

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

type retardé de courte durée:

Non

antidéflagration:

Non

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

0.75...50 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

avec dispositif de verrouillage:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

produits auxiliaires associables:

Oui

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

sélectif:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

5 kA

degré de pollution:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

44 mm

Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ TypeB sensibilité 30mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules - non compatible avec auxiliaire DX³ commun

Les Atouts de l'article:

Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type B : détecte les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 4 modules
Accepte l'auxiliaire spécifique type B
Conforme à la norme NF EN 61008-1

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables