Legrand - Interrupteur filaire option variateur Arteor with Netatmo - Blanc - 574202A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972315821
Réf. Sonepar
00001231582
Réf. Fournisseur
574202A
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
0.55 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Livré avec un compensateur Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App. Home + Control Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel