Legrand - Interrupteur horaire astronomique programmable Bluetooth 230V~ - 1 sortie 16A - 412723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971975521
Réf. Sonepar
00001197552
Réf. Fournisseur
412723
Marque
Legrand
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
5
précision par jour:
0.1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
0.01666 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35.6 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Bluetooth Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch 56 programmes 1 sortie 16A -250V Programmation journalière ou hebdomadaire



