Legrand - Interrupteur horaire astronomique programmable Bluetooth 230V~ - 2 sorties 16A - 412724

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971975552

Réf. Sonepar

00001197555

Réf. Fournisseur

412724

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

0.1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

0.01666 min

temps de commutation minimal canal 2:

0.01666 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.6 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire digital compatible Bluetooth avec programmation journalière ou hebdomadaire et fonction astronomique - 2 sorties 16A 250V~ avec 2x28programmes - programmation possible sur App. Legrand Time Switch - 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 sorties 16A - 250V
2 x 28 programmes
Bluetooth
Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch
Programmation journalière ou hebdomadaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables