Legrand - Interrupteur horaire programmable Mosaic 2 modules - blanc - 078425

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • distance de commutation minimale - 1 min

  • autonomie - 20 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010957784256

Réf. Sonepar

00001078425

Réf. Fournisseur

078425

Marque

Legrand

modèle:

électronique

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

distance de commutation minimale:

1 min

autonomie:

20 h

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

générateur aléatoire:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

47...63 Hz

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

puissance max.:

3600 W

profondeur d'encastrement:

32.7 mm

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Interrupteur horaire programmable 1 contact inverseur 16A Mosaic avec capacité de 8 programmes hebdomadaires - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Interrupteur horaire programmable Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante 1 contact inverseur 16A - 250V~ cos phi = 1 Capacité de 8 programmes hebdomadaires avec réserve de marche de 20 heures Dérogation temporaire ou permanente

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.