Legrand - Interrupteur individuel de volets roulants Appareillage Saillie - blanc - 097612

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651594

Réf. Sonepar

00001065159

Réf. Fournisseur

097612

Marque

Legrand

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pour volets roulants:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

Interrupteur individuel de volets roulants Appareillage Saillie livré complet prêt à poser en finition blanc - version film

Les Atouts de l'article:

Appareillage saillie - complet Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs 250 V~ Livrés bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.