Legrand - Interrupteur individuel de volets roulants radio Céliane - compatible RTS Somfy - CM0046

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de charge - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972441223

Réf. Sonepar

00001244122

Réf. Fournisseur

CM0046

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

type de charge:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

tension nominale:

3 V

fréquence:

47...63 Hz

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur individuel Céliane volets Radio compatible RTS Somfy - à fixer sur le mur sans boîte d'encastrement - Support fourni, enjoliveur et plaque de finition Céliane non fournis

Les Atouts de l'article:

Permet la commande à distance de volets roulants compatibles RTS Somfy Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS Portée 50m en champ libre Fonctionne avec 1 pile lithium 3V type CR 2032 fournie

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.