Legrand - Interrupteur ou va-et-vient 10 AX lumineux avec voyant fourni Neptune - blanc - 091322

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970810175

Réf. Sonepar

00001091322

Réf. Fournisseur

091322

Marque

Legrand

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

autre

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Interrupteur ou va-et-vient lumineux Neptune avec voyant fourni à fixation à vis ou à griffes et connexion par bornes automatiques - blanc - livré complet

Les Atouts de l'article:

Produit complet = un produit prêt à installer. Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Pour la fonction témoin, vous devez impérativement vous assurer que le produit sera bien câblé avec le neutre (fil bleu en général). Si le câblage présenté sur la notice n'est pas respecté, cela peut engendrer un mauvais fonctionnement voire non fonctionnement du produit. Voyant 230 V