Legrand - Interrupteur ou va-et-vient bipolaire à voyant 10A Plexo IP66 composable - gris - 090484

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060904845

Réf. Sonepar

00001090484

Réf. Fournisseur

090484

Marque

Legrand

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

autre

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

lampe à effluves

adapté à la classe de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

profondeur d'encastrement:

41 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

gris

Interrupteur ou va-et-vient bipolaire à voyant 10A Plexo IP66 composable - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - à équiper d'un voyant - gris RAL7016/TO29

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient 10A Plexo 66 composable IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29 Va-et-vient bipolaire à voyant - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907 Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables Livré sans boîtier

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.