Legrand - Interrupteur ou va-et-vient + poussoir Neptune - blanc - 091325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970810236
Réf. Sonepar
00001081023
Réf. Fournisseur
091325
Marque
Legrand
garnissage 2:
va-et-vient
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
32.5 mm
Les Atouts de l'article:
Produit complet = un produit prêt à installer. Repérage des bornes facilitant le câblage Interrupteur : 10AX, 250V Bouton poussoir : 6 A, 250 V Complet







