Legrand - Interrupteur ou va-et-vient + prise avec terre Plexo saillie vertical - Gris - 069914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060699147
Réf. Sonepar
00001069914
Réf. Fournisseur
069914
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
1
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
largeur d'appareil:
84 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produit double complet
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.