Legrand - Interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 250V Plexo composable gris - 069512L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971878013

Réf. Sonepar

00001187801

Réf. Fournisseur

069512L

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

autre

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

49 mm

profondeur d'encastrement:

28.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

gris

Interrupteur ou va-et-vient témoin étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris - nécessite un bornier de repiquage pour câbler la lampe

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.