Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I4000 fixe taille 2 - 3P - 4000A - 028688

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I4000 fixe taille 2 - 3P - 4000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 4000 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060286880

Réf. Sonepar

00001028688

Réf. Fournisseur

028688

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

4000 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

230...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

4000 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4000 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

85 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

1600 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

85 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP30

largeur:

273 mm

hauteur:

414 mm

profondeur:

223.5 mm

Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I4000 version fixe taille 2 - 3P 4000A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - livré avec 4 contacts auxiiaires, joint de porte et prises arrière

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ouvert DMX³-I4000 à déclenchement libre, version fixe Equipé de :- prises arrière- contacts auxiliaires (4 NO/NF) - 1 joint de porte Taille 2 3P - 4000A Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.