Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur ouvert fixe DMX3-I4000 3P 3200A - taille 2 - 028244

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur ouvert fixe DMX3-I4000 3P 3200A - taille 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 3200 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972282680

Réf. Sonepar

00001028244

Réf. Fournisseur

028244

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

3200 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

arrière

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I4000 version fixe taille 2 - 3P 3200A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - équipé de prises arrière pour raccordement à l'horizontal, de 2 contacts auxiliaires NO/NF et joint de porte

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ouvert DMX³-I4000 à déclenchement libre, version fixe Livré avec :- prises arrière pour raccordement à l'horizontal- 2 contacts auxiliaires NO/NF - 1 joint de porte Taille 2 - 3P 3200A Possibilité d'ajouter des accessoires de type auxiliaires de commande et de signalisation, verrouillage… Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.