Legrand - Interrupteur Pac - bipolaire - puissance maxi 4600W - 093001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 250 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060930011
Réf. Sonepar
00001093001
Réf. Fournisseur
093001
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
250 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Interrupteur Pac bipolaire livré avec cartouche à voyant 20A - puissance maxi 4600W pouvoir de coupure du fusible 20kA - connexion par bornes à vis fixation saillie
Les Atouts de l'article:
Livré avec cartouche à voyant 20 A Capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
Les Atouts de l'article:
Livré avec cartouche à voyant 20 A Capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
NoticePDF



