Legrand - Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W - 093000

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060930004

Réf. Sonepar

00001093000

Réf. Fournisseur

093000

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

250 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Interrupteur Pac unipolaire + neutre livré avec cartouche à voyant 20A - puissance maxi 4600W pouvoir de coupure du fusible 20kA - connexion par bornes à vis fixation saillie

Les Atouts de l'article:

Livré avec cartouche à voyant 20 A Pouvoir de coupure du fusible : 20 kA