Legrand - Interrupteur pour volet roulant connecté Céliane with Netatmo sans plaque titane - 067776A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972322904

Réf. Sonepar

00001232290

Réf. Fournisseur

067776A

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP41

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition titane, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Fonction montée/descente/stop
Titane
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables