Legrand - Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu - 600186A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972322584

Réf. Sonepar

00001232258

Réf. Fournisseur

600186A

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - effet aluminium, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Alu

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.