Legrand - Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc - 600086A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
dooxie with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972322607
Réf. Sonepar
00001232260
Réf. Fournisseur
600086A
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
2 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.