Legrand - Interrupteur pour volets roulants Plexo composable anthracite - 069898L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - anthracite

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972110297

Réf. Sonepar

00001211029

Réf. Fournisseur

069898L

Marque

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

anthracite

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Interrupteur pour commande directe de moteur de volets roulants, stores ou bannes Plexo 6AX 250V 500W maximum IP55 IK06 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur anthracite

Les Atouts de l'article:

Interrupteur 6AX puissance maxi commandée 500W - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK06 : résistance à un choc de 1 joule

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.