Legrand - Interrupteur programmable pour volets ou stores Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz - 067621

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur programmable pour volets ou stores Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010957676216

Réf. Sonepar

00001067621

Réf. Fournisseur

067621

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

230 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Interrupteur horaire programmable pour volets ou stores Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz - dérogation manuelle possible - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Interrupteur horaire Céliane pour commande programmable store, volet roulant- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Alimentation 230V~ - 50Hz à 60 Hz - Pouvoir de coupure : 3A - 250V Repérage des bornes facilitant le câblage Dérogation manuelle possible - Résolution : 2 minutes Précision : +/- 1 seconde/jour - Réserve de marche : 10 heures

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.