Legrand - INTERRUPTEUR SANS CONTACT 200W LED POUR ECLAIRAGE ARTEOR ARTEOR SOFT ALU - 574335

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - triac

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - aluminium

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972314244

Réf. Sonepar

00001231424

Réf. Fournisseur

574335

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

triac

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

aluminium

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non