Legrand - Interrupteur sans contact Céliane pour éclairage 200W LED - 067040

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - triac

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972314343

Réf. Sonepar

00001231434

Réf. Fournisseur

067040

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

triac

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur sans contact Céliane avec ou sans Neutre pour commande d'éclairage jusqu'à 200W LED - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Interrupteur sans contact Céliane - Blanc Câblage possible avec Neutre et sans Neutre Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté Mode lumineux désactivable (activé par défaut) A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.