Legrand - Interrupteur sans contact Mosaic éclairage 200W LED complet blanc antimicrobien - 076695L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - triac

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972314084

Réf. Sonepar

00001231408

Réf. Fournisseur

076695L

Marque

Legrand

modèle:

triac

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

5...200 W

puissance de commutation CVC:

5...200 W

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur sans contact Mosaic 12V à 48V pour commande d'éclairage - 2 modules blanc avec traitement antimicrobien, livré complet avec plaque nouveau design Mosaic et support

Les Atouts de l'article:

Interrupteur sans contact Mosaic pour commande d'éclairage - Livré complet avec support et plaque Mosaic Câblage possible avec Neutre et sans Neutre Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté Mode lumineux désactivable (activé par défaut) 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.