Legrand - Interrupteur sans contact Mosaic pour éclairage 200W LED - blanc antimicrobien - 076666L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972314107
Réf. Sonepar
00001231410
Réf. Fournisseur
076666L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
triac
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...200 W
puissance de commutation CVC:
5...200 W
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
Interrupteur sans contact Mosaic pour commande d'éclairage - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables